EATON - EAO172891 PSG60E24RM ALIMENATORE MONOFASE 2,5A - 172891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081694792
Artikelnummer
EAO172891
Herstellernummer
172891
Hersteller
EAO
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
60 W
Stabilisiert:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
184 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Breite:
32 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
121 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
125 mm
Höhe:
121 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbaubreite:
32 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
1


