EATON - EAO171474 SL7-L230-G MOD. CON LED VERDE, LUCE PERM - 171474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...240 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4015081678006
Artikelnummer
EAO171474
Herstellernummer
171474
Hersteller
EAO
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...240 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...240 V
Außendurchmesser:
73 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
13


