EATON - EAO171469 SL7-L120-R MOD. CON LED ROSSO, LUCE PERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...120 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4015081677962
Artikelnummer
EAO171469
Herstellernummer
171469
Hersteller
EAO
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...120 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...120 V
Außendurchmesser:
73 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4