EATON - EAO171468 SL7-L120-G MOD. CON LED VERDE, LUCE PERM - 171468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...120 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4015081677955
Artikelnummer
EAO171468
Herstellernummer
171468
Hersteller
EAO
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...120 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...120 V
Außendurchmesser:
73 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
13


