Startseite

EATON - EAO171459 SL7-SWD BASE MONT.RAPIDO CON SWD - 171459

KopierenKopieren
EATON - EAO171459 SL7-SWD BASE MONT.RAPIDO CON SWD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - nein

  • Geeignet für Winkelmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081677870

Artikelnummer

EAO171459

Herstellernummer

171459

Hersteller

EAO

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Winkelmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

Modulo base, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Utente SmartWire-DT, Sotto gamma: Colonnine di segnalazione SmartWire-DT, Tipi di collegamento: Connettore piatto SWD4-8MF2, Tipo di montaggio: Per montaggio orizzontale, Equipaggiamento: Base con adattatore da inserire a scatto (sistema di montaggio rapido), coperchio incluso, Lunghezza del tubo: 100 mm, Descrizione: Tensione di alimentazione esterna collegabile (24 V DC)., Configurabile con SWD-Assist (software di guida alla progettazione e ordinazione)., Altri dati tecnici nel manuale MN05006001Z., Colore Nero, Tubo color alluminio, Numero dei moduli: max. 5 moduli, max. 0,3 A per modulo, utilizzabile per: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Collegamento a SmartWire-DT: sì, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529