EATON - EAO171456 SL7-FMS-100 BASE CON ADATTAT. MONT.RAPID - 171456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage - nein
Geeignet für Winkelmontage - ja
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015081677856
Artikelnummer
EAO171456
Herstellernummer
171456
Hersteller
EAO
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Modulo base, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tipo di montaggio: Per montaggio orizzontale, Equipaggiamento: Base con adattatore da inserire a scatto (sistema di montaggio rapido), coperchio incluso, Lunghezza del tubo: 100 mm, Colore Nero, Tubo color alluminio, Numero dei moduli: max. 5 moduli, utilizzabile per: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529


