Startseite

EATON - EAO171452 SL7-CB-T-100 BASE CON TUBO ALL. FISS. VI - 171452

KopierenKopieren
EATON - EAO171452 SL7-CB-T-100 BASE CON TUBO ALL. FISS. VI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - ja

  • Geeignet für Winkelmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081677818

Artikelnummer

EAO171452

Herstellernummer

171452

Hersteller

EAO

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

ja

Geeignet für Winkelmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

Modulo base, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, Tipo di montaggio: Per montaggio orizzontale, Equipaggiamento: Base con tubo di alluminio e fissaggio a vite, coperchio incluso, Lunghezza del tubo: 100 mm, Colore Nero, Tubo color alluminio, Numero dei moduli: max. 5 moduli, utilizzabile per: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529