EATON - EAO171443 SL7-CB-100 BASE CON TUBO IN ALLUMINIO 10 - 171443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage - nein
Geeignet für Winkelmontage - ja
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081677733
Artikelnummer
EAO171443
Herstellernummer
171443
Hersteller
EAO
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Modulo base, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, Tipo di montaggio: Per montaggio orizzontale, Equipaggiamento: Base con tubo di alluminio e base in plastica, coperchio incluso, Lunghezza del tubo: 100 mm, Colore Nero, Tubo color alluminio, Numero dei moduli: max. 5 moduli, utilizzabile per: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529


