EATON - EAO171434 SL7-L-G MOD. PER LAMPADA FILAM.PERMAN.VE - 171434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...250 V
Betriebsspannung bei DC - 24...250 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081677665
Artikelnummer
EAO171434
Herstellernummer
171434
Hersteller
EAO
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...250 V
Betriebsspannung bei DC:
24...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...250 V
Außendurchmesser:
73 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
ohne
Schutzart (NEMA):
13


