Startseite

EATON - EAO171433 SL7-L-B MODULO PER LAMPADA FILAM.PERMAN. - 171433

KopierenKopieren
EATON - EAO171433 SL7-L-B MODULO PER LAMPADA FILAM.PERMAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - blau

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...250 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...250 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081677658

Artikelnummer

EAO171433

Herstellernummer

171433

Hersteller

EAO

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

blau

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...250 V

Betriebsspannung bei DC:

24...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...250 V

Außendurchmesser:

73 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

ohne

Schutzart (NEMA):

13

Modulo per luce permanente, Colore Azzurro, Senza elemento luminoso, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= < 250 V AC/DC, Tipo di luce: Luce permanente, Elemento luminoso: Lampada a filamento max. 7 W, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1