Startseite

EATON - EAO171424 SL7-100-L-RG-24LED COL.COMPL. MOD.ROSS-V - 171424

KopierenKopieren
EATON - EAO171424 SL7-100-L-RG-24LED COL.COMPL. MOD.ROSS-V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 2

  • Lautstärke - 0 dB

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081677566

Artikelnummer

EAO171424

Herstellernummer

171424

Hersteller

EAO

Anzahl der Signalsäulenelemente:

2

Lautstärke:

0 dB

Schutzart (IP):

IP66

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

73 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Apparecchio completo;rosso-verde;LED;24 V;base inclusa 100 mm