EATON - EAO171421 SL7-FL24-G-HP MOD.LED HP VERDE, LUCE STR - 171421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 18...26 V
Betriebsspannung bei DC - 18...30 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4015081679508
Artikelnummer
EAO171421
Herstellernummer
171421
Hersteller
EAO
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
18...26 V
Betriebsspannung bei DC:
18...30 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
18...26 V
Außendurchmesser:
73 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
13


