EATON - EAO171392 SL7-BL120-R MOD. CON LED ROSSO,LUCE INTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...120 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4015081678228
Artikelnummer
EAO171392
Herstellernummer
171392
Hersteller
EAO
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...120 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...120 V
Außendurchmesser:
73 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
13