Startseite

EATON - EAO171381 SL4-AP230 SEGNALAT. ACUST.SUONO FIX/INTE - 171381

KopierenKopieren
EATON - EAO171381 SL4-AP230 SEGNALAT. ACUST.SUONO FIX/INTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 43 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081679102

Artikelnummer

EAO171381

Herstellernummer

171381

Hersteller

EAO

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

43 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...240 V

Betriebsspannung bei DC:

0...0 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...240 V

Schutzart (IP):

IP66

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC

Schutzart (NEMA):

13

Lautstärke:

80 dB

Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 16 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale I?N: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta