Startseite

EATON - EAO171379 SL4-AP24 SEGNALAT. ACUST. SUONO FIX/INTE - 171379

KopierenKopieren
EATON - EAO171379 SL4-AP24 SEGNALAT. ACUST. SUONO FIX/INTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 43 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081679089

Artikelnummer

EAO171379

Herstellernummer

171379

Hersteller

EAO

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

43 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP66

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

13

Lautstärke:

80 dB

Modulo di segnalatore acustico;24 V;suono continuato o intermittente