EATON - EAO171341 SL4-BL24-Y MOD. CON LED GIALLO,LUCE INTE - 171341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4015081678150
Artikelnummer
EAO171341
Herstellernummer
171341
Hersteller
EAO
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
43 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4


