EATON - EAO171336 SL4-L-A MOD. CON LAMPADA FILAM.PERMAN.AM - 171336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...250 V
Betriebsspannung bei DC - 24...250 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4015081678730
Artikelnummer
EAO171336
Herstellernummer
171336
Hersteller
EAO
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...250 V
Betriebsspannung bei DC:
24...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...250 V
Außendurchmesser:
43 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
ohne
Schutzart (NEMA):
4X


