Startseite

EATON - EAO171327 SL4-L230-R MOD. CON LED ROSSO,LUCE PERMA - 171327

KopierenKopieren
EATON - EAO171327 SL4-L230-R MOD. CON LED ROSSO,LUCE PERMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081678655

Artikelnummer

EAO171327

Herstellernummer

171327

Hersteller

EAO

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...240 V

Betriebsspannung bei DC:

0...0 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...240 V

Außendurchmesser:

43 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

4

Modulo per luce permanente, Colore Rosso, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 230/240 V AC, Tipo di luce: Luce permanente, Elemento luminoso: LED, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1