EATON - EAO171315 SL4-L24-R MODULO CON LED ROSSO,LUCE PERM - 171315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4015081678556
Artikelnummer
EAO171315
Herstellernummer
171315
Hersteller
EAO
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
43 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4X


