Startseite

EATON - EAO171313 SL4-L24-B MODULO CON LED BLU, LUCE PERMA - 171313

KopierenKopieren
EATON - EAO171313 SL4-L24-B MODULO CON LED BLU, LUCE PERMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - blau

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081679201

Artikelnummer

EAO171313

Herstellernummer

171313

Hersteller

EAO

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

blau

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

43 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

13

Dauerlichtmodul, blau, IP66, LED, 24 V AC/DC