Startseite

EATON - EAO171305 SL4-PIB-T-100 BASE CON TUBO ALL. FISS. V - 171305

KopierenKopieren
EATON - EAO171305 SL4-PIB-T-100 BASE CON TUBO ALL. FISS. V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - ja

  • Geeignet für Winkelmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081678464

Artikelnummer

EAO171305

Herstellernummer

171305

Hersteller

EAO

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

ja

Geeignet für Winkelmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Push-in-Klemmen, 100 mm Alurohr