EATON - EAO171303 SL4-PIB-FW BASE MONT.VERT. CON SQUADR.FI - 171303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage - nein
Geeignet für Winkelmontage - ja
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015081678457
Artikelnummer
EAO171303
Herstellernummer
171303
Hersteller
EAO
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Basismodul, für einseitige vertikale Montage


