EATON - EAO171302 SL4-PIB-EMH BASE CON FORI FISSAGGIO ESTE - 171302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage - nein
Geeignet für Winkelmontage - ja
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015081678440
Artikelnummer
EAO171302
Herstellernummer
171302
Hersteller
EAO
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Push-in-Klemmen, externe Befestigunglöcher


