Startseite

EATON - EAO171287 SL7-AP24-M SEGNAL. ACUST. MULTISUONO 24V - 171287

KopierenKopieren
EATON - EAO171287 SL7-AP24-M SEGNAL. ACUST. MULTISUONO 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Außendurchmesser - 73 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081678327

Artikelnummer

EAO171287

Herstellernummer

171287

Hersteller

EAO

Funktion:

sonstige

Außendurchmesser:

73 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP66

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

13

Lautstärke:

100 dB

Akustikmodul, 24 V AC/DC AC/DC, Mehrton 8 Tonarten einstellbar mit internem DIP-Schalter, Schalldruck 100dB einstellbar mit internem Potentiometer, f = 0,5 - 2,7kHz, IP66