EATON - EAO171286 SL7-AP230-E SEGNAL. ACUST.SUONO FIX/INTE - 171286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 73 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...240 V
Betriebsspannung bei DC - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4015081678310
Artikelnummer
EAO171286
Herstellernummer
171286
Hersteller
EAO
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
73 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...240 V
Betriebsspannung bei DC:
0...0 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...240 V
Schutzart (IP):
IP66
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC
Schutzart (NEMA):
13
Lautstärke:
100 dB


