Startseite

EATON - EAO171281 SL7-AP24 SEGNALAT. ACUST.SUONO FIX/INTER - 171281

KopierenKopieren
EATON - EAO171281 SL7-AP24 SEGNALAT. ACUST.SUONO FIX/INTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 73 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081678105

Artikelnummer

EAO171281

Herstellernummer

171281

Hersteller

EAO

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

73 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP66

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

13

Lautstärke:

100 dB

Segnalatore acustico, 24 V, suono continuato o intermittente