EATON - EAO171273 SL7-FL24-Y-HP MOD.LED HP GIALLO,LUCE STR - 171273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 18...26 V
Betriebsspannung bei DC - 18...30 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4015081678037
Artikelnummer
EAO171273
Herstellernummer
171273
Hersteller
EAO
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
18...26 V
Betriebsspannung bei DC:
18...30 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
18...26 V
Außendurchmesser:
73 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4


