Startseite

EATON - EAO171133 Z-BB/UL25/3P1MU/57 SBAR.UL489 100A 3P 1M - 171133

KopierenKopieren
EATON - EAO171133 Z-BB/UL25/3P1MU/57 SBAR.UL489 100A 3P 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 1009.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081676231

Artikelnummer

EAO171133

Herstellernummer

171133

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

1009.8 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Teilungsmaß:

17.6 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Querschnitt:

25 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

10 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Pettine di connessione tipo/modello Eaton Group - 171133 - Z-BB UL25 3P1MU 57 SBAR.UL489 100A 3P 1M