EATON - EAO170M8647 170M8647 FUSE 800A 1000V DIN 3 AR UR - 170M8647

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 800 A
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
5996516022719
Artikelnummer
EAO170M8647
Herstellernummer
170M8647
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
800 A
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
135 W











