EATON - EAO170M6011 170M6011 FUSE 700A 690V 3/80 AR UC - 170M6011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 700 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
5996516017265
Artikelnummer
EAO170M6011
Herstellernummer
170M6011
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
700 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
110 W
Befestigungslöcher:
sonstige
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte:
78 mm


