EATON - EAO170M4416 170M4416 FUSE 630A 690V 1BN/50 AR UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 630 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
3 ST
EAN
5027590339865
Artikelnummer
EAO170M4416
Herstellernummer
170M4416
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
630 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 690 V, size 1, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA