EATON - EAO170M3212 170M3212 FUSE 100A 690V 1*TN/110 AR UC - 170M3212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 100 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
6 ST
EAN
5996516009970
Artikelnummer
EAO170M3212
Herstellernummer
170M3212
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
100 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
21 W
Befestigungslöcher:
sonstige
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte:
108 mm











