EATON - EAO170M1559D 170M1559D FUSE 16A 690V GR DIN 000 HSDNH - 170M1559D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 16 A
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Packung
10 ST
EAN
5027590252201
Artikelnummer
EAO170M1559D
Herstellernummer
170M1559D
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
16 A
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 16 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali microinterruttori 170H0238, 170H0236













