Startseite

EATON - EAO170217 FBSMV-40/3/003-A BLOCCO DIF 40A 3P 003-A - 170217

KopierenKopieren
EATON - EAO170217 FBSMV-40/3/003-A BLOCCO DIF 40A 3P 003-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 40 A

  • Nennspannung - 240...415 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081667222

Artikelnummer

EAO170217

Herstellernummer

170217

Hersteller

EAO

Nennstrom:

40 A

Nennspannung:

240...415 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

3

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 3 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta