Startseite

EATON - EAO170211 FBSMV-40/2/03-A BLOCCO DIF 40A 2P 03-A - 170211

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 40 A

  • Nennspannung - 240...415 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081667178

Artikelnummer

EAO170211

Herstellernummer

170211

Hersteller

EAO

Nennstrom:

40 A

Nennspannung:

240...415 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Blocchi differenziali serie FBSmV, abbinabili ad interruttori automatici serie: PLS(Z)4, FAZ6, FAZ, FAZT (eccetto PLN4, FAZ-PN, FAZ-NA). Blocchi Differenziali aggangiabili ad Interruttori Magnetotermici per la realizzazione di Magnetotermici-Differenziali. Conformi alla norma IEC/EN61009. Leva a sgancio libero. Funzionamento indipendente dalla tensione di alimentazione. Leva nera. Fissaggio mediante viti all'interruttore. Possibilità di piombatura della manovra.