EATON - EAO170145 FBSMV-63/2/1-S BLOCCO DIF 63A 2P 1-S - 170145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 1000 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 63 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
4015081666454
Artikelnummer
EAO170145
Herstellernummer
170145
Hersteller
EAO
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
1000 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
63 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
240 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Einbautiefe:
70 mm


