EATON - EAO169006 S811+V72P3S SOFTSTARTER 3-FASE PUMP-CONT - 169006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 720 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081655007
Artikelnummer
EAO169006
Herstellernummer
169006
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
720 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
200 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
400 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
200 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
630 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige


