Startseite

EATON - EAO168988 S811+T24P3S SOFTSTARTER 3-FASE PUMP-CONT - 168988

KopierenKopieren
EATON - EAO168988 S811+T24P3S SOFTSTARTER 3-FASE PUMP-CONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 240 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081654833

Artikelnummer

EAO168988

Herstellernummer

168988

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

240 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

132 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

200 kW

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Softstarter, Descrizione: con contatti di bypass interni, Funzione: Softstarter per carichi trifase con organo di comando e algoritmo pompa, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Tensione di alimentazione: Us= 24 V DC, Tensione di comando: UC= 24 V DC, potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line) a 400 V, 50 Hz: P= 132 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 200 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 240 A, Corrente nominale d'impiego AC-53, In-Delta: Ie= 415 A, Classe di avviamento: CLASS 10(sostituzione stella-triangolo), CLASS 20 (avviamento in condizioni critiche, 3 x Ie per 45 s), CLASS 30 (6 x Ie per 30 s), Tensione nominale d'impiego: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, Collegamento a SmartWire-DT: no, Grandezza: T, Istruzioni per ordine: Per le grandezza T, U, V sono necessari morsetti per i collegamenti, -> Accessori, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22,2-14-1995, GB14048