EATON - EAO168877 BB-EVP-16/3P-3MU SBAR.PUNT. 80A 3P+1M 1M - 168877

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 960 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081653683
Artikelnummer
EAO168877
Herstellernummer
168877
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
960 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Teilungsmaß:
36 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA


