Startseite

EATON - EAO168869 BB-EVP-16/3P-1MU SBAR.PUNT. 80A 3P 1MT - 168869

KopierenKopieren
EATON - EAO168869 BB-EVP-16/3P-1MU SBAR.PUNT. 80A 3P 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Länge - 1012 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081653614

Artikelnummer

EAO168869

Herstellernummer

168869

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Länge:

1012 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Teilungsmaß:

17.8 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Pettine di connessione tipo/modello Eaton Group - 168869 - BB-EVP-16 3P-1MU SBAR.PUNT. 80A 3P 1MT