Startseite

EATON - EAO168867 BB-EVP-16/2P-2MU SB.PUNT. 80A 2P+1/2M 1M - 168867

KopierenKopieren
EATON - EAO168867 BB-EVP-16/2P-2MU SB.PUNT. 80A 2P+1/2M 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Länge - 1016 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081653591

Artikelnummer

EAO168867

Herstellernummer

168867

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Länge:

1016 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

9

Teilungsmaß:

27 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Pettine di connessione tipo/modello Eaton Group - 168867 - BB-EVP-16 2P-2MU SB.PUNT. 80A 2P 1 2M 1M