EATON - EAO168852 BB-EVP-10/1P-1MU SBAR.PUNT. 63A 1P 1MT - 168852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 1012 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081653461
Artikelnummer
EAO168852
Herstellernummer
168852
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
1012 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Teilungsmaß:
17.8 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA


