EATON - EAO168846 BB-EVF-10/3P-1MU/AUX SB.FORC 63A 3P+1/2M - 168846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081653416
Artikelnummer
EAO168846
Herstellernummer
168846
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
1000 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
0 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA


