EATON - EAO168843 BB-EVF-16/3P-1MU SBAR.FORC. 80A 3P 1MT - 168843

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 1012 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081653393
Artikelnummer
EAO168843
Herstellernummer
168843
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
1012 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Teilungsmaß:
17.8 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA


