EATON - EAO168840 BB-EVF-10/2P-2MU SB.FORC. 63A 2P+1/2M 1M - 168840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 1016 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081653362
Artikelnummer
EAO168840
Herstellernummer
168840
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
1016 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Teilungsmaß:
27 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA