Startseite

EATON - EAO168839 BB-EVF-16/2P-1MU SBAR.FORC. 80A 2P 1MT - 168839

KopierenKopieren
EATON - EAO168839 BB-EVF-16/2P-1MU SBAR.FORC. 80A 2P 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081653355

Artikelnummer

EAO168839

Herstellernummer

168839

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Länge:

1000 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

2

Teilungsmaß:

17.8 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Verschienung für FI, LS, Kombi, Überspannungsschutz, Lieferung ohne Endkappen, Endkappen 1- bis 4-polig erhältlich, Endkappen für Weiterverschienung ausbrechbar, Ausführung entsprechend EN 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007, IEC 60999:2000