EATON - EAO168836 BB-EVF-10/N-3MU SBAR.FORC. 63A N+1M 1MT - 168836

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081653331
Artikelnummer
EAO168836
Herstellernummer
168836
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
1000 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
39
Teilungsmaß:
36 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA


