EATON - EAO168833 BB-EVF-16/N-2MU SBAR.FORC. 80A N+1/2M 1M - 168833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 1012 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081653171
Artikelnummer
EAO168833
Herstellernummer
168833
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
1012 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
27 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA