Startseite

EATON - EAO168830 BB-EVF-10/1P-2MU SB.FORC. 63A 1P+1/2M 1M - 168830

KopierenKopieren
EATON - EAO168830 BB-EVF-10/1P-2MU SB.FORC. 63A 1P+1/2M 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 1012 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081653287

Artikelnummer

EAO168830

Herstellernummer

168830

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

1012 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Teilungsmaß:

27 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Sbarra di fase, 1Ph, 10qmm, connettore forchetta, 1m