Startseite

EATON - EAO168828 BB-EVF-10/N-1MU SBAR.FORC. 63A N 1MT - 168828

KopierenKopieren
EATON - EAO168828 BB-EVF-10/N-1MU SBAR.FORC. 63A N 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 1012 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081653263

Artikelnummer

EAO168828

Herstellernummer

168828

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

1012 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Teilungsmaß:

17.8 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Sbarra di fase, NET, 10qmm, connettore forchetta, 1m